Qlight
積層信号灯
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC110-220V
外径(Φmm)
60
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
点滅数(回/分)
60~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40427566
QTC60MLF-5-110/220-BRGWR
上から:B-青/R-赤/G-緑/W-白/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427575
QTC60MLF-5-110/220-BRGWA
上から:B-青/R-赤/G-緑/W-白/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427584
QTC60MLF-5-110/220-BRGWG
上から:B-青/R-赤/G-緑/W-白/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427600
QTC60MLF-5-110/220-BRGWB
上から:B-青/R-赤/G-緑/W-白/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427609
QTC60MLF-5-110/220-BRGWW
上から:B-青/R-赤/G-緑/W-白/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427618
QTC60MLF-5-110/220-BRBRR
上から:B-青/R-赤/B-青/R-赤/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427627
QTC60MLF-5-110/220-BRBRA
上から:B-青/R-赤/B-青/R-赤/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427636
QTC60MLF-5-110/220-BRBRG
上から:B-青/R-赤/B-青/R-赤/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427645
QTC60MLF-5-110/220-BRBRB
上から:B-青/R-赤/B-青/R-赤/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427654
QTC60MLF-5-110/220-BRBRW
上から:B-青/R-赤/B-青/R-赤/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427670
QTC60MLF-5-110/220-BRBAR
上から:B-青/R-赤/B-青/A-黄/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427679
QTC60MLF-5-110/220-BRBAA
上から:B-青/R-赤/B-青/A-黄/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427688
QTC60MLF-5-110/220-BRBAG
上から:B-青/R-赤/B-青/A-黄/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427697
QTC60MLF-5-110/220-BRBAB
上から:B-青/R-赤/B-青/A-黄/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427706
QTC60MLF-5-110/220-BRBAW
上から:B-青/R-赤/B-青/A-黄/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427715
QTC60MLF-5-110/220-BRBGR
上から:B-青/R-赤/B-青/G-緑/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427724
QTC60MLF-5-110/220-BRBGA
上から:B-青/R-赤/B-青/G-緑/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427740
QTC60MLF-5-110/220-BRBGG
上から:B-青/R-赤/B-青/G-緑/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427749
QTC60MLF-5-110/220-BRBGB
上から:B-青/R-赤/B-青/G-緑/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427758
QTC60MLF-5-110/220-BRBGW
上から:B-青/R-赤/B-青/G-緑/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427767
QTC60MLF-5-110/220-BRBBR
上から:B-青/R-赤/B-青/B-青/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427776
QTC60MLF-5-110/220-BRBBA
上から:B-青/R-赤/B-青/B-青/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427785
QTC60MLF-5-110/220-BRBBG
上から:B-青/R-赤/B-青/B-青/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427794
QTC60MLF-5-110/220-BRBBB
上から:B-青/R-赤/B-青/B-青/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427810
QTC60MLF-5-110/220-BRBBW
上から:B-青/R-赤/B-青/B-青/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427819
QTC60MLF-5-110/220-BRBWR
上から:B-青/R-赤/B-青/W-白/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427828
QTC60MLF-5-110/220-BRBWA
上から:B-青/R-赤/B-青/W-白/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427837
QTC60MLF-5-110/220-BRBWG
上から:B-青/R-赤/B-青/W-白/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427846
QTC60MLF-5-110/220-BRBWB
上から:B-青/R-赤/B-青/W-白/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427855
QTC60MLF-5-110/220-BRBWW
上から:B-青/R-赤/B-青/W-白/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427864
QTC60MLF-5-110/220-BRWRR
上から:B-青/R-赤/W-白/R-赤/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427880
QTC60MLF-5-110/220-BRWRA
上から:B-青/R-赤/W-白/R-赤/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427889
QTC60MLF-5-110/220-BRWRG
上から:B-青/R-赤/W-白/R-赤/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427898
QTC60MLF-5-110/220-BRWRB
上から:B-青/R-赤/W-白/R-赤/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427907
QTC60MLF-5-110/220-BRWRW
上から:B-青/R-赤/W-白/R-赤/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427916
QTC60MLF-5-110/220-BRWAR
上から:B-青/R-赤/W-白/A-黄/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427925
QTC60MLF-5-110/220-BRWAA
上から:B-青/R-赤/W-白/A-黄/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427934
QTC60MLF-5-110/220-BRWAG
上から:B-青/R-赤/W-白/A-黄/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427950
QTC60MLF-5-110/220-BRWAB
上から:B-青/R-赤/W-白/A-黄/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427959
QTC60MLF-5-110/220-BRWAW
上から:B-青/R-赤/W-白/A-黄/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427968
QTC60MLF-5-110/220-BRWGR
上から:B-青/R-赤/W-白/G-緑/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427977
QTC60MLF-5-110/220-BRWGA
上から:B-青/R-赤/W-白/G-緑/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427986
QTC60MLF-5-110/220-BRWGG
上から:B-青/R-赤/W-白/G-緑/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40427995
QTC60MLF-5-110/220-BRWGB
上から:B-青/R-赤/W-白/G-緑/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40428004
QTC60MLF-5-110/220-BRWGW
上から:B-青/R-赤/W-白/G-緑/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40428020
QTC60MLF-5-110/220-BRWBR
上から:B-青/R-赤/W-白/B-青/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40428029
QTC60MLF-5-110/220-BRWBA
上から:B-青/R-赤/W-白/B-青/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40428038
QTC60MLF-5-110/220-BRWBG
上から:B-青/R-赤/W-白/B-青/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40428047
QTC60MLF-5-110/220-BRWBB
上から:B-青/R-赤/W-白/B-青/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40428056
QTC60MLF-5-110/220-BRWBW
上から:B-青/R-赤/W-白/B-青/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ