曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight積層信号灯 - Qlight

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
4485件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
種類
段数
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40627565QTC60LF-BZ-5-110/220-WWAWR上から:W-白/W-白/A-黄/W-白/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627574QTC60LF-BZ-5-110/220-WWAWA上から:W-白/W-白/A-黄/W-白/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627590QTC60LF-BZ-5-110/220-WWAWG上から:W-白/W-白/A-黄/W-白/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627599QTC60LF-BZ-5-110/220-WWAWB上から:W-白/W-白/A-黄/W-白/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627608QTC60LF-BZ-5-110/220-WWAWW上から:W-白/W-白/A-黄/W-白/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627617QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGRR上から:W-白/W-白/G-緑/R-赤/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627626QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGRA上から:W-白/W-白/G-緑/R-赤/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627635QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGRG上から:W-白/W-白/G-緑/R-赤/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627644QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGRB上から:W-白/W-白/G-緑/R-赤/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627660QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGRW上から:W-白/W-白/G-緑/R-赤/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627669QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGAR上から:W-白/W-白/G-緑/A-黄/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627678QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGAA上から:W-白/W-白/G-緑/A-黄/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627687QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGAG上から:W-白/W-白/G-緑/A-黄/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627696QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGAB上から:W-白/W-白/G-緑/A-黄/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627705QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGAW上から:W-白/W-白/G-緑/A-黄/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627714QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGGR上から:W-白/W-白/G-緑/G-緑/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627730QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGGA上から:W-白/W-白/G-緑/G-緑/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627739QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGGG上から:W-白/W-白/G-緑/G-緑/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627748QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGGB上から:W-白/W-白/G-緑/G-緑/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627757QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGGW上から:W-白/W-白/G-緑/G-緑/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627766QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGBR上から:W-白/W-白/G-緑/B-青/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627775QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGBA上から:W-白/W-白/G-緑/B-青/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627784QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGBG上から:W-白/W-白/G-緑/B-青/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627800QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGBB上から:W-白/W-白/G-緑/B-青/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627809QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGBW上から:W-白/W-白/G-緑/B-青/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627818QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGWR上から:W-白/W-白/G-緑/W-白/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627827QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGWA上から:W-白/W-白/G-緑/W-白/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627836QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGWG上から:W-白/W-白/G-緑/W-白/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627845QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGWB上から:W-白/W-白/G-緑/W-白/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627854QTC60LF-BZ-5-110/220-WWGWW上から:W-白/W-白/G-緑/W-白/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627870QTC60LF-BZ-5-110/220-WWBRR上から:W-白/W-白/B-青/R-赤/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627879QTC60LF-BZ-5-110/220-WWBRA上から:W-白/W-白/B-青/R-赤/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627888QTC60LF-BZ-5-110/220-WWBRG上から:W-白/W-白/B-青/R-赤/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627897QTC60LF-BZ-5-110/220-WWBRB上から:W-白/W-白/B-青/R-赤/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627906QTC60LF-BZ-5-110/220-WWBRW上から:W-白/W-白/B-青/R-赤/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627915QTC60LF-BZ-5-110/220-WWBAR上から:W-白/W-白/B-青/A-黄/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627924QTC60LF-BZ-5-110/220-WWBAA上から:W-白/W-白/B-青/A-黄/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627940QTC60LF-BZ-5-110/220-WWBAG上から:W-白/W-白/B-青/A-黄/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627949QTC60LF-BZ-5-110/220-WWBAB上から:W-白/W-白/B-青/A-黄/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627958QTC60LF-BZ-5-110/220-WWBAW上から:W-白/W-白/B-青/A-黄/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627967QTC60LF-BZ-5-110/220-WWBGR上から:W-白/W-白/B-青/G-緑/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627976QTC60LF-BZ-5-110/220-WWBGA上から:W-白/W-白/B-青/G-緑/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627985QTC60LF-BZ-5-110/220-WWBGG上から:W-白/W-白/B-青/G-緑/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40627994QTC60LF-BZ-5-110/220-WWBGB上から:W-白/W-白/B-青/G-緑/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40628010QTC60LF-BZ-5-110/220-WWBGW上から:W-白/W-白/B-青/G-緑/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40628019QTC60LF-BZ-5-110/220-WWBBR上から:W-白/W-白/B-青/B-青/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40628028QTC60LF-BZ-5-110/220-WWBBA上から:W-白/W-白/B-青/B-青/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40628037QTC60LF-BZ-5-110/220-WWBBG上から:W-白/W-白/B-青/B-青/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40628046QTC60LF-BZ-5-110/220-WWBBB上から:W-白/W-白/B-青/B-青/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
40628055QTC60LF-BZ-5-110/220-WWBBW上から:W-白/W-白/B-青/B-青/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯560
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする