曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(1.02MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40827564QTC50L-5-24-WBRWR-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/R-赤/W-白/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827580QTC50L-5-24-WBRWA-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/R-赤/W-白/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827589QTC50L-5-24-WBRWG-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/R-赤/W-白/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827598QTC50L-5-24-WBRWB-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/R-赤/W-白/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827607QTC50L-5-24-WBRWW-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/R-赤/W-白/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827616QTC50L-5-24-WBARR-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/R-赤/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827625QTC50L-5-24-WBARA-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/R-赤/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827634QTC50L-5-24-WBARG-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/R-赤/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827650QTC50L-5-24-WBARB-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/R-赤/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827659QTC50L-5-24-WBARW-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/R-赤/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827668QTC50L-5-24-WBAAR-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/A-黄/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827677QTC50L-5-24-WBAAA-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/A-黄/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827686QTC50L-5-24-WBAAG-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/A-黄/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827695QTC50L-5-24-WBAAB-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/A-黄/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827704QTC50L-5-24-WBAAW-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/A-黄/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827720QTC50L-5-24-WBAGR-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/G-緑/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827729QTC50L-5-24-WBAGA-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/G-緑/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827738QTC50L-5-24-WBAGG-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/G-緑/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827747QTC50L-5-24-WBAGB-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/G-緑/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827756QTC50L-5-24-WBAGW-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/G-緑/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827765QTC50L-5-24-WBABR-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/B-青/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827774QTC50L-5-24-WBABA-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/B-青/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827790QTC50L-5-24-WBABG-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/B-青/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827799QTC50L-5-24-WBABB-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/B-青/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827808QTC50L-5-24-WBABW-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/B-青/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827817QTC50L-5-24-WBAWR-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/W-白/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827826QTC50L-5-24-WBAWA-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/W-白/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827835QTC50L-5-24-WBAWG-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/W-白/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827844QTC50L-5-24-WBAWB-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/W-白/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827860QTC50L-5-24-WBAWW-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/W-白/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827869QTC50L-5-24-WBGRR-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/R-赤/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827878QTC50L-5-24-WBGRA-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/R-赤/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827887QTC50L-5-24-WBGRG-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/R-赤/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827896QTC50L-5-24-WBGRB-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/R-赤/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827905QTC50L-5-24-WBGRW-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/R-赤/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827914QTC50L-5-24-WBGAR-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/A-黄/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827930QTC50L-5-24-WBGAA-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/A-黄/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827939QTC50L-5-24-WBGAG-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/A-黄/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827948QTC50L-5-24-WBGAB-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/A-黄/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827957QTC50L-5-24-WBGAW-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/A-黄/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827966QTC50L-5-24-WBGGR-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/G-緑/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827975QTC50L-5-24-WBGGA-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/G-緑/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40827984QTC50L-5-24-WBGGG-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/G-緑/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40828000QTC50L-5-24-WBGGB-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/G-緑/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40828009QTC50L-5-24-WBGGW-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/G-緑/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40828018QTC50L-5-24-WBGBR-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/B-青/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40828027QTC50L-5-24-WBGBA-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/B-青/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40828036QTC50L-5-24-WBGBG-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/B-青/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40828045QTC50L-5-24-WBGBB-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/B-青/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
40828054QTC50L-5-24-WBGBW-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/B-青/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする