曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(1.02MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40927567QTC50LF-BZ-5-24-GGGAR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/A-黄/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927576QTC50LF-BZ-5-24-GGGAA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/A-黄/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927585QTC50LF-BZ-5-24-GGGAG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/A-黄/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927594QTC50LF-BZ-5-24-GGGAB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/A-黄/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927610QTC50LF-BZ-5-24-GGGAW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/A-黄/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927619QTC50LF-BZ-5-24-GGGGR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/G-緑/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927628QTC50LF-BZ-5-24-GGGGA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/G-緑/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927637QTC50LF-BZ-5-24-GGGGG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/G-緑/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927646QTC50LF-BZ-5-24-GGGGB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/G-緑/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927655QTC50LF-BZ-5-24-GGGGW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/G-緑/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927664QTC50LF-BZ-5-24-GGGBR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/B-青/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927680QTC50LF-BZ-5-24-GGGBA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/B-青/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927689QTC50LF-BZ-5-24-GGGBG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/B-青/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927698QTC50LF-BZ-5-24-GGGBB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/B-青/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927707QTC50LF-BZ-5-24-GGGBW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/B-青/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927716QTC50LF-BZ-5-24-GGGWR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/W-白/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927725QTC50LF-BZ-5-24-GGGWA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/W-白/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927734QTC50LF-BZ-5-24-GGGWG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/W-白/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927750QTC50LF-BZ-5-24-GGGWB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/W-白/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927759QTC50LF-BZ-5-24-GGGWW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/W-白/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927768QTC50LF-BZ-5-24-GGBRR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/R-赤/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927777QTC50LF-BZ-5-24-GGBRA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/R-赤/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927786QTC50LF-BZ-5-24-GGBRG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/R-赤/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927795QTC50LF-BZ-5-24-GGBRB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/R-赤/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927804QTC50LF-BZ-5-24-GGBRW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/R-赤/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927820QTC50LF-BZ-5-24-GGBAR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/A-黄/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927829QTC50LF-BZ-5-24-GGBAA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/A-黄/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927838QTC50LF-BZ-5-24-GGBAG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/A-黄/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927847QTC50LF-BZ-5-24-GGBAB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/A-黄/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927856QTC50LF-BZ-5-24-GGBAW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/A-黄/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927865QTC50LF-BZ-5-24-GGBGR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/G-緑/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927874QTC50LF-BZ-5-24-GGBGA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/G-緑/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927890QTC50LF-BZ-5-24-GGBGG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/G-緑/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927899QTC50LF-BZ-5-24-GGBGB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/G-緑/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927908QTC50LF-BZ-5-24-GGBGW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/G-緑/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927917QTC50LF-BZ-5-24-GGBBR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/B-青/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927926QTC50LF-BZ-5-24-GGBBA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/B-青/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927935QTC50LF-BZ-5-24-GGBBG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/B-青/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927944QTC50LF-BZ-5-24-GGBBB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/B-青/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927960QTC50LF-BZ-5-24-GGBBW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/B-青/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927969QTC50LF-BZ-5-24-GGBWR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/W-白/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927978QTC50LF-BZ-5-24-GGBWA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/W-白/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927987QTC50LF-BZ-5-24-GGBWG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/W-白/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40927996QTC50LF-BZ-5-24-GGBWB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/W-白/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40928005QTC50LF-BZ-5-24-GGBWW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/W-白/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40928014QTC50LF-BZ-5-24-GGWRR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/W-白/R-赤/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40928030QTC50LF-BZ-5-24-GGWRA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/W-白/R-赤/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40928039QTC50LF-BZ-5-24-GGWRG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/W-白/R-赤/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40928048QTC50LF-BZ-5-24-GGWRB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/W-白/R-赤/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
40928057QTC50LF-BZ-5-24-GGWRW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/W-白/R-赤/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
22,385
24,624(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする