曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(1.02MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41327565QTC60L-BZ-5-24-BGRAR-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄/R-赤AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327574QTC60L-BZ-5-24-BGRAA-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄/A-黄AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327590QTC60L-BZ-5-24-BGRAG-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄/G-緑AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327599QTC60L-BZ-5-24-BGRAB-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄/B-青AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327608QTC60L-BZ-5-24-BGRAW-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄/W-白AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327617QTC60L-BZ-5-24-BGRGR-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/G-緑/R-赤AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327626QTC60L-BZ-5-24-BGRGA-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/G-緑/A-黄AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327635QTC60L-BZ-5-24-BGRGG-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/G-緑/G-緑AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327644QTC60L-BZ-5-24-BGRGB-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/G-緑/B-青AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327660QTC60L-BZ-5-24-BGRGW-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/G-緑/W-白AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327669QTC60L-BZ-5-24-BGRBR-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/B-青/R-赤AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327678QTC60L-BZ-5-24-BGRBA-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/B-青/A-黄AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327687QTC60L-BZ-5-24-BGRBG-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/B-青/G-緑AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327696QTC60L-BZ-5-24-BGRBB-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/B-青/B-青AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327705QTC60L-BZ-5-24-BGRBW-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/B-青/W-白AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327714QTC60L-BZ-5-24-BGRWR-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/W-白/R-赤AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327730QTC60L-BZ-5-24-BGRWA-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/W-白/A-黄AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327739QTC60L-BZ-5-24-BGRWG-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/W-白/G-緑AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327748QTC60L-BZ-5-24-BGRWB-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/W-白/B-青AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327757QTC60L-BZ-5-24-BGRWW-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/W-白/W-白AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327766QTC60L-BZ-5-24-BGARR-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/R-赤/R-赤AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327775QTC60L-BZ-5-24-BGARA-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/R-赤/A-黄AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327784QTC60L-BZ-5-24-BGARG-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/R-赤/G-緑AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327800QTC60L-BZ-5-24-BGARB-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/R-赤/B-青AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327809QTC60L-BZ-5-24-BGARW-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/R-赤/W-白AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327818QTC60L-BZ-5-24-BGAAR-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/A-黄/R-赤AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327827QTC60L-BZ-5-24-BGAAA-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/A-黄/A-黄AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327836QTC60L-BZ-5-24-BGAAG-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/A-黄/G-緑AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327845QTC60L-BZ-5-24-BGAAB-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/A-黄/B-青AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327854QTC60L-BZ-5-24-BGAAW-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/A-黄/W-白AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327870QTC60L-BZ-5-24-BGAGR-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/G-緑/R-赤AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327879QTC60L-BZ-5-24-BGAGA-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/G-緑/A-黄AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327888QTC60L-BZ-5-24-BGAGG-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/G-緑/G-緑AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327897QTC60L-BZ-5-24-BGAGB-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/G-緑/B-青AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327906QTC60L-BZ-5-24-BGAGW-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/G-緑/W-白AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327915QTC60L-BZ-5-24-BGABR-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/B-青/R-赤AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327924QTC60L-BZ-5-24-BGABA-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/B-青/A-黄AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327940QTC60L-BZ-5-24-BGABG-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/B-青/G-緑AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327949QTC60L-BZ-5-24-BGABB-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/B-青/B-青AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327958QTC60L-BZ-5-24-BGABW-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/B-青/W-白AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327967QTC60L-BZ-5-24-BGAWR-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/W-白/R-赤AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327976QTC60L-BZ-5-24-BGAWA-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/W-白/A-黄AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327985QTC60L-BZ-5-24-BGAWG-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/W-白/G-緑AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41327994QTC60L-BZ-5-24-BGAWB-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/W-白/B-青AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41328010QTC60L-BZ-5-24-BGAWW-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/W-白/W-白AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41328019QTC60L-BZ-5-24-BGGRR-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/G-緑/R-赤/R-赤AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41328028QTC60L-BZ-5-24-BGGRA-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/G-緑/R-赤/A-黄AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41328037QTC60L-BZ-5-24-BGGRG-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/G-緑/R-赤/G-緑AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41328046QTC60L-BZ-5-24-BGGRB-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/G-緑/R-赤/B-青AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
41328055QTC60L-BZ-5-24-BGGRW-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/G-緑/R-赤/W-白AC/DC24VL-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする