曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(1.02MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41427568QTC60L-5-110/220-RWABR-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/A-黄/B-青/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427577QTC60L-5-110/220-RWABA-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/A-黄/B-青/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427586QTC60L-5-110/220-RWABG-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/A-黄/B-青/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427595QTC60L-5-110/220-RWABB-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/A-黄/B-青/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427604QTC60L-5-110/220-RWABW-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/A-黄/B-青/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427620QTC60L-5-110/220-RWAWR-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/A-黄/W-白/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427629QTC60L-5-110/220-RWAWA-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/A-黄/W-白/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427638QTC60L-5-110/220-RWAWG-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/A-黄/W-白/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427647QTC60L-5-110/220-RWAWB-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/A-黄/W-白/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427656QTC60L-5-110/220-RWAWW-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/A-黄/W-白/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427665QTC60L-5-110/220-RWGRR-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/R-赤/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427674QTC60L-5-110/220-RWGRA-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/R-赤/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427690QTC60L-5-110/220-RWGRG-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/R-赤/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427699QTC60L-5-110/220-RWGRB-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/R-赤/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427708QTC60L-5-110/220-RWGRW-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/R-赤/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427717QTC60L-5-110/220-RWGAR-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/A-黄/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427726QTC60L-5-110/220-RWGAA-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/A-黄/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427735QTC60L-5-110/220-RWGAG-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/A-黄/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427744QTC60L-5-110/220-RWGAB-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/A-黄/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427760QTC60L-5-110/220-RWGAW-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/A-黄/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427769QTC60L-5-110/220-RWGGR-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/G-緑/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427778QTC60L-5-110/220-RWGGA-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/G-緑/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427787QTC60L-5-110/220-RWGGG-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/G-緑/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427796QTC60L-5-110/220-RWGGB-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/G-緑/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427805QTC60L-5-110/220-RWGGW-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/G-緑/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427814QTC60L-5-110/220-RWGBR-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/B-青/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427830QTC60L-5-110/220-RWGBA-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/B-青/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427839QTC60L-5-110/220-RWGBG-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/B-青/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427848QTC60L-5-110/220-RWGBB-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/B-青/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427857QTC60L-5-110/220-RWGBW-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/B-青/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427866QTC60L-5-110/220-RWGWR-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/W-白/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427875QTC60L-5-110/220-RWGWA-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/W-白/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427884QTC60L-5-110/220-RWGWG-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/W-白/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427900QTC60L-5-110/220-RWGWB-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/W-白/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427909QTC60L-5-110/220-RWGWW-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/W-白/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427918QTC60L-5-110/220-RWBRR-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/B-青/R-赤/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427927QTC60L-5-110/220-RWBRA-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/B-青/R-赤/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427936QTC60L-5-110/220-RWBRG-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/B-青/R-赤/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427945QTC60L-5-110/220-RWBRB-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/B-青/R-赤/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427954QTC60L-5-110/220-RWBRW-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/B-青/R-赤/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427970QTC60L-5-110/220-RWBAR-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/B-青/A-黄/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427979QTC60L-5-110/220-RWBAA-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/B-青/A-黄/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427988QTC60L-5-110/220-RWBAG-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/B-青/A-黄/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41427997QTC60L-5-110/220-RWBAB-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/B-青/A-黄/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41428006QTC60L-5-110/220-RWBAW-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/B-青/A-黄/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41428015QTC60L-5-110/220-RWBGR-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/B-青/G-緑/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41428024QTC60L-5-110/220-RWBGA-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/B-青/G-緑/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41428040QTC60L-5-110/220-RWBGG-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/B-青/G-緑/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41428049QTC60L-5-110/220-RWBGB-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/B-青/G-緑/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
41428058QTC60L-5-110/220-RWBGW-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/B-青/G-緑/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする