曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight積層信号灯 - Qlight

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
種類
段数
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41527564QTC60LF-5-110/220-WRWAR-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/W-白/A-黄/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527580QTC60LF-5-110/220-WRWAA-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/W-白/A-黄/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527589QTC60LF-5-110/220-WRWAG-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/W-白/A-黄/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527598QTC60LF-5-110/220-WRWAB-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/W-白/A-黄/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527607QTC60LF-5-110/220-WRWAW-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/W-白/A-黄/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527616QTC60LF-5-110/220-WRWGR-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/W-白/G-緑/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527625QTC60LF-5-110/220-WRWGA-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/W-白/G-緑/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527634QTC60LF-5-110/220-WRWGG-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/W-白/G-緑/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527650QTC60LF-5-110/220-WRWGB-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/W-白/G-緑/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527659QTC60LF-5-110/220-WRWGW-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/W-白/G-緑/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527668QTC60LF-5-110/220-WRWBR-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/W-白/B-青/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527677QTC60LF-5-110/220-WRWBA-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/W-白/B-青/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527686QTC60LF-5-110/220-WRWBG-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/W-白/B-青/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527695QTC60LF-5-110/220-WRWBB-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/W-白/B-青/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527704QTC60LF-5-110/220-WRWBW-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/W-白/B-青/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527720QTC60LF-5-110/220-WRWWR-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/W-白/W-白/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527729QTC60LF-5-110/220-WRWWA-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/W-白/W-白/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527738QTC60LF-5-110/220-WRWWG-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/W-白/W-白/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527747QTC60LF-5-110/220-WRWWB-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/W-白/W-白/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527756QTC60LF-5-110/220-WRWWW-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/W-白/W-白/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527765QTC60LF-5-110/220-WARRR-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/R-赤/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527774QTC60LF-5-110/220-WARRA-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/R-赤/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527790QTC60LF-5-110/220-WARRG-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/R-赤/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527799QTC60LF-5-110/220-WARRB-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/R-赤/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527808QTC60LF-5-110/220-WARRW-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/R-赤/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527817QTC60LF-5-110/220-WARAR-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/A-黄/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527826QTC60LF-5-110/220-WARAA-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/A-黄/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527835QTC60LF-5-110/220-WARAG-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/A-黄/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527844QTC60LF-5-110/220-WARAB-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/A-黄/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527860QTC60LF-5-110/220-WARAW-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/A-黄/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527869QTC60LF-5-110/220-WARGR-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/G-緑/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527878QTC60LF-5-110/220-WARGA-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/G-緑/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527887QTC60LF-5-110/220-WARGG-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/G-緑/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527896QTC60LF-5-110/220-WARGB-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/G-緑/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527905QTC60LF-5-110/220-WARGW-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/G-緑/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527914QTC60LF-5-110/220-WARBR-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/B-青/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527930QTC60LF-5-110/220-WARBA-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/B-青/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527939QTC60LF-5-110/220-WARBG-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/B-青/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527948QTC60LF-5-110/220-WARBB-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/B-青/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527957QTC60LF-5-110/220-WARBW-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/B-青/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527966QTC60LF-5-110/220-WARWR-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/W-白/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527975QTC60LF-5-110/220-WARWA-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/W-白/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41527984QTC60LF-5-110/220-WARWG-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/W-白/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41528000QTC60LF-5-110/220-WARWB-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/W-白/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41528009QTC60LF-5-110/220-WARWW-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/W-白/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41528018QTC60LF-5-110/220-WAARR-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/A-黄/R-赤/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41528027QTC60LF-5-110/220-WAARA-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/A-黄/R-赤/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41528036QTC60LF-5-110/220-WAARG-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/A-黄/R-赤/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41528045QTC60LF-5-110/220-WAARB-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/A-黄/R-赤/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
41528054QTC60LF-5-110/220-WAARW-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/A-黄/R-赤/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅560
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする