Qlight
積層信号灯
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)
70
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
点滅数(回/分)
60~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.03MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41666925
QTC70ML-BZ-5-12-ABRBR
上から:A-黄/B-青/R-赤/B-青/R-赤
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41666934
QTC70ML-BZ-5-12-ABRBA
上から:A-黄/B-青/R-赤/B-青/A-黄
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41666950
QTC70ML-BZ-5-12-ABRBG
上から:A-黄/B-青/R-赤/B-青/G-緑
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41666959
QTC70ML-BZ-5-12-ABRBB
上から:A-黄/B-青/R-赤/B-青/B-青
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41666968
QTC70ML-BZ-5-12-ABRBW
上から:A-黄/B-青/R-赤/B-青/W-白
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41666977
QTC70ML-BZ-5-12-ABRWR
上から:A-黄/B-青/R-赤/W-白/R-赤
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41666986
QTC70ML-BZ-5-12-ABRWA
上から:A-黄/B-青/R-赤/W-白/A-黄
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41666995
QTC70ML-BZ-5-12-ABRWG
上から:A-黄/B-青/R-赤/W-白/G-緑
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667004
QTC70ML-BZ-5-12-ABRWB
上から:A-黄/B-青/R-赤/W-白/B-青
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667020
QTC70ML-BZ-5-12-ABRWW
上から:A-黄/B-青/R-赤/W-白/W-白
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667029
QTC70ML-BZ-5-12-ABARR
上から:A-黄/B-青/A-黄/R-赤/R-赤
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667038
QTC70ML-BZ-5-12-ABARA
上から:A-黄/B-青/A-黄/R-赤/A-黄
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667047
QTC70ML-BZ-5-12-ABARG
上から:A-黄/B-青/A-黄/R-赤/G-緑
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667056
QTC70ML-BZ-5-12-ABARB
上から:A-黄/B-青/A-黄/R-赤/B-青
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667065
QTC70ML-BZ-5-12-ABARW
上から:A-黄/B-青/A-黄/R-赤/W-白
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667074
QTC70ML-BZ-5-12-ABAAR
上から:A-黄/B-青/A-黄/A-黄/R-赤
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667090
QTC70ML-BZ-5-12-ABAAA
上から:A-黄/B-青/A-黄/A-黄/A-黄
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667099
QTC70ML-BZ-5-12-ABAAG
上から:A-黄/B-青/A-黄/A-黄/G-緑
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667108
QTC70ML-BZ-5-12-ABAAB
上から:A-黄/B-青/A-黄/A-黄/B-青
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667117
QTC70ML-BZ-5-12-ABAAW
上から:A-黄/B-青/A-黄/A-黄/W-白
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667126
QTC70ML-BZ-5-12-ABAGR
上から:A-黄/B-青/A-黄/G-緑/R-赤
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667135
QTC70ML-BZ-5-12-ABAGA
上から:A-黄/B-青/A-黄/G-緑/A-黄
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667144
QTC70ML-BZ-5-12-ABAGG
上から:A-黄/B-青/A-黄/G-緑/G-緑
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667160
QTC70ML-BZ-5-12-ABAGB
上から:A-黄/B-青/A-黄/G-緑/B-青
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667169
QTC70ML-BZ-5-12-ABAGW
上から:A-黄/B-青/A-黄/G-緑/W-白
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667178
QTC70ML-BZ-5-12-ABABR
上から:A-黄/B-青/A-黄/B-青/R-赤
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667187
QTC70ML-BZ-5-12-ABABA
上から:A-黄/B-青/A-黄/B-青/A-黄
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667196
QTC70ML-BZ-5-12-ABABG
上から:A-黄/B-青/A-黄/B-青/G-緑
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667205
QTC70ML-BZ-5-12-ABABB
上から:A-黄/B-青/A-黄/B-青/B-青
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667214
QTC70ML-BZ-5-12-ABABW
上から:A-黄/B-青/A-黄/B-青/W-白
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667230
QTC70ML-BZ-5-12-ABAWR
上から:A-黄/B-青/A-黄/W-白/R-赤
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667239
QTC70ML-BZ-5-12-ABAWA
上から:A-黄/B-青/A-黄/W-白/A-黄
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667248
QTC70ML-BZ-5-12-ABAWG
上から:A-黄/B-青/A-黄/W-白/G-緑
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667257
QTC70ML-BZ-5-12-ABAWB
上から:A-黄/B-青/A-黄/W-白/B-青
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667266
QTC70ML-BZ-5-12-ABAWW
上から:A-黄/B-青/A-黄/W-白/W-白
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667275
QTC70ML-BZ-5-12-ABGRR
上から:A-黄/B-青/G-緑/R-赤/R-赤
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667284
QTC70ML-BZ-5-12-ABGRA
上から:A-黄/B-青/G-緑/R-赤/A-黄
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667300
QTC70ML-BZ-5-12-ABGRG
上から:A-黄/B-青/G-緑/R-赤/G-緑
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667309
QTC70ML-BZ-5-12-ABGRB
上から:A-黄/B-青/G-緑/R-赤/B-青
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667318
QTC70ML-BZ-5-12-ABGRW
上から:A-黄/B-青/G-緑/R-赤/W-白
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667327
QTC70ML-BZ-5-12-ABGAR
上から:A-黄/B-青/G-緑/A-黄/R-赤
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667336
QTC70ML-BZ-5-12-ABGAA
上から:A-黄/B-青/G-緑/A-黄/A-黄
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667345
QTC70ML-BZ-5-12-ABGAG
上から:A-黄/B-青/G-緑/A-黄/G-緑
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667354
QTC70ML-BZ-5-12-ABGAB
上から:A-黄/B-青/G-緑/A-黄/B-青
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667370
QTC70ML-BZ-5-12-ABGAW
上から:A-黄/B-青/G-緑/A-黄/W-白
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667379
QTC70ML-BZ-5-12-ABGGR
上から:A-黄/B-青/G-緑/G-緑/R-赤
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667388
QTC70ML-BZ-5-12-ABGGA
上から:A-黄/B-青/G-緑/G-緑/A-黄
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667397
QTC70ML-BZ-5-12-ABGGG
上から:A-黄/B-青/G-緑/G-緑/G-緑
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667406
QTC70ML-BZ-5-12-ABGGB
上から:A-黄/B-青/G-緑/G-緑/B-青
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41667415
QTC70ML-BZ-5-12-ABGGW
上から:A-黄/B-青/G-緑/G-緑/W-白
AC/DC12V
ML-直付点灯
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ