曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(1.03MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41766928QTC70ML-3-24-GGR上から:G-緑/G-緑/R-赤ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41766937QTC70ML-3-24-GGA上から:G-緑/G-緑/A-黄ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41766946QTC70ML-3-24-GGG上から:G-緑/G-緑/G-緑ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41766955QTC70ML-3-24-GGB上から:G-緑/G-緑/B-青ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41766964QTC70ML-3-24-GGW上から:G-緑/G-緑/W-白ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41766980QTC70ML-3-24-GRR上から:G-緑/R-赤/R-赤ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41766989QTC70ML-3-24-GRA上から:G-緑/R-赤/A-黄ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41766998QTC70ML-3-24-GRG上から:G-緑/R-赤/G-緑ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767007QTC70ML-3-24-GRB上から:G-緑/R-赤/B-青ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767016QTC70ML-3-24-GRW上から:G-緑/R-赤/W-白ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767025QTC70ML-3-24-GAR上から:G-緑/A-黄/R-赤ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767034QTC70ML-3-24-GAA上から:G-緑/A-黄/A-黄ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767050QTC70ML-3-24-GAG上から:G-緑/A-黄/G-緑ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767059QTC70ML-3-24-GAB上から:G-緑/A-黄/B-青ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767068QTC70ML-3-24-GAW上から:G-緑/A-黄/W-白ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767077QTC70ML-3-24-GBR上から:G-緑/B-青/R-赤ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767086QTC70ML-3-24-GBA上から:G-緑/B-青/A-黄ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767095QTC70ML-3-24-GBG上から:G-緑/B-青/G-緑ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767104QTC70ML-3-24-GBB上から:G-緑/B-青/B-青ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767120QTC70ML-3-24-GBW上から:G-緑/B-青/W-白ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767129QTC70ML-3-24-GWR上から:G-緑/W-白/R-赤ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767138QTC70ML-3-24-GWA上から:G-緑/W-白/A-黄ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767147QTC70ML-3-24-GWG上から:G-緑/W-白/G-緑ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767156QTC70ML-3-24-GWB上から:G-緑/W-白/B-青ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767165QTC70ML-3-24-GWW上から:G-緑/W-白/W-白ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767174QTC70ML-3-24-BBR上から:B-青/B-青/R-赤ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767190QTC70ML-3-24-BBA上から:B-青/B-青/A-黄ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767199QTC70ML-3-24-BBG上から:B-青/B-青/G-緑ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767208QTC70ML-3-24-BBB上から:B-青/B-青/B-青ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767217QTC70ML-3-24-BBW上から:B-青/B-青/W-白ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767226QTC70ML-3-24-BRR上から:B-青/R-赤/R-赤ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767235QTC70ML-3-24-BRA上から:B-青/R-赤/A-黄ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767244QTC70ML-3-24-BRG上から:B-青/R-赤/G-緑ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767260QTC70ML-3-24-BRB上から:B-青/R-赤/B-青ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767269QTC70ML-3-24-BRW上から:B-青/R-赤/W-白ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767278QTC70ML-3-24-BAR上から:B-青/A-黄/R-赤ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767287QTC70ML-3-24-BAA上から:B-青/A-黄/A-黄ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767296QTC70ML-3-24-BAG上から:B-青/A-黄/G-緑ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767305QTC70ML-3-24-BAB上から:B-青/A-黄/B-青ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767314QTC70ML-3-24-BAW上から:B-青/A-黄/W-白ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767330QTC70ML-3-24-BGR上から:B-青/G-緑/R-赤ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767339QTC70ML-3-24-BGA上から:B-青/G-緑/A-黄ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767348QTC70ML-3-24-BGG上から:B-青/G-緑/G-緑ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767357QTC70ML-3-24-BGB上から:B-青/G-緑/B-青ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767366QTC70ML-3-24-BGW上から:B-青/G-緑/W-白ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767375QTC70ML-3-24-BWR上から:B-青/W-白/R-赤ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767384QTC70ML-3-24-BWA上から:B-青/W-白/A-黄ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767400QTC70ML-3-24-BWG上から:B-青/W-白/G-緑ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767409QTC70ML-3-24-BWB上から:B-青/W-白/B-青ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
41767418QTC70ML-3-24-BWW上から:B-青/W-白/W-白ML-直付点灯3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする