積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ電圧AC/DC12Vブザー音保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al種類L-ポール200mm金具無/点灯外径(Φmm)70使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.43MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
780件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41922328QTC70L-1-12-R170R-赤
12,115
13,327(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922337QTC70L-1-12-A170A-黄
12,115
13,327(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922346QTC70L-1-12-G170G-緑
12,115
13,327(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922355QTC70L-1-12-B170B-青
12,115
13,327(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922364QTC70L-1-12-W170W-白
12,115
13,327(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922380QTC70L-2-12-RR270上から:R-赤/R-赤
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922389QTC70L-2-12-RA270上から:R-赤/A-黄
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922398QTC70L-2-12-RG270上から:R-赤/G-緑
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922407QTC70L-2-12-RB270上から:R-赤/B-青
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922416QTC70L-2-12-RW270上から:R-赤/W-白
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922425QTC70L-2-12-AA270上から:A-黄/A-黄
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922434QTC70L-2-12-AR270上から:A-黄/R-赤
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922450QTC70L-2-12-AG270上から:A-黄/G-緑
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922459QTC70L-2-12-AB270上から:A-黄/B-青
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922468QTC70L-2-12-AW270上から:A-黄/W-白
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922477QTC70L-2-12-GG270上から:G-緑/G-緑
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922486QTC70L-2-12-GR270上から:G-緑/R-赤
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922495QTC70L-2-12-GA270上から:G-緑/A-黄
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922504QTC70L-2-12-GB270上から:G-緑/B-青
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922520QTC70L-2-12-GW270上から:G-緑/W-白
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922529QTC70L-2-12-BB270上から:B-青/B-青
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922538QTC70L-2-12-BR270上から:B-青/R-赤
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922547QTC70L-2-12-BA270上から:B-青/A-黄
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922556QTC70L-2-12-BG270上から:B-青/G-緑
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922565QTC70L-2-12-BW270上から:B-青/W-白
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922574QTC70L-2-12-WW270上から:W-白/W-白
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922590QTC70L-2-12-WR270上から:W-白/R-赤
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922599QTC70L-2-12-WA270上から:W-白/A-黄
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922608QTC70L-2-12-WG270上から:W-白/G-緑
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922617QTC70L-2-12-WB270上から:W-白/B-青
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922626QTC70L-3-12-RRR370上から:R-赤/R-赤/R-赤
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922635QTC70L-3-12-RRA370上から:R-赤/R-赤/A-黄
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922644QTC70L-3-12-RRG370上から:R-赤/R-赤/G-緑
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922660QTC70L-3-12-RRB370上から:R-赤/R-赤/B-青
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922669QTC70L-3-12-RRW370上から:R-赤/R-赤/W-白
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922678QTC70L-3-12-RAR370上から:R-赤/A-黄/R-赤
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922687QTC70L-3-12-RAA370上から:R-赤/A-黄/A-黄
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922696QTC70L-3-12-RAG370上から:R-赤/A-黄/G-緑
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922705QTC70L-3-12-RAB370上から:R-赤/A-黄/B-青
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922714QTC70L-3-12-RAW370上から:R-赤/A-黄/W-白
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922730QTC70L-3-12-RGR370上から:R-赤/G-緑/R-赤
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922739QTC70L-3-12-RGA370上から:R-赤/G-緑/A-黄
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922748QTC70L-3-12-RGG370上から:R-赤/G-緑/G-緑
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922757QTC70L-3-12-RGB370上から:R-赤/G-緑/B-青
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922766QTC70L-3-12-RGW370上から:R-赤/G-緑/W-白
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922775QTC70L-3-12-RBR370上から:R-赤/B-青/R-赤
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922784QTC70L-3-12-RBA370上から:R-赤/B-青/A-黄
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922800QTC70L-3-12-RBG370上から:R-赤/B-青/G-緑
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922809QTC70L-3-12-RBB370上から:R-赤/B-青/B-青
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
41922818QTC70L-3-12-RBW370上から:R-赤/B-青/W-白
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする