Qlight
積層信号灯
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC/DC12V
種類
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
外径(Φmm)
70
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
点滅数(回/分)
60~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(0.43MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41974724
QTC70L-BZ-5-12-RWGAR
上から:R-赤/W-白/G-緑/A-黄/R-赤
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974740
QTC70L-BZ-5-12-RWGAA
上から:R-赤/W-白/G-緑/A-黄/A-黄
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974749
QTC70L-BZ-5-12-RWGAG
上から:R-赤/W-白/G-緑/A-黄/G-緑
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974758
QTC70L-BZ-5-12-RWGAB
上から:R-赤/W-白/G-緑/A-黄/B-青
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974767
QTC70L-BZ-5-12-RWGAW
上から:R-赤/W-白/G-緑/A-黄/W-白
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974776
QTC70L-BZ-5-12-RWGGR
上から:R-赤/W-白/G-緑/G-緑/R-赤
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974785
QTC70L-BZ-5-12-RWGGA
上から:R-赤/W-白/G-緑/G-緑/A-黄
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974794
QTC70L-BZ-5-12-RWGGG
上から:R-赤/W-白/G-緑/G-緑/G-緑
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974810
QTC70L-BZ-5-12-RWGGB
上から:R-赤/W-白/G-緑/G-緑/B-青
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974819
QTC70L-BZ-5-12-RWGGW
上から:R-赤/W-白/G-緑/G-緑/W-白
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974828
QTC70L-BZ-5-12-RWGBR
上から:R-赤/W-白/G-緑/B-青/R-赤
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974837
QTC70L-BZ-5-12-RWGBA
上から:R-赤/W-白/G-緑/B-青/A-黄
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974846
QTC70L-BZ-5-12-RWGBG
上から:R-赤/W-白/G-緑/B-青/G-緑
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974855
QTC70L-BZ-5-12-RWGBB
上から:R-赤/W-白/G-緑/B-青/B-青
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974864
QTC70L-BZ-5-12-RWGBW
上から:R-赤/W-白/G-緑/B-青/W-白
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974880
QTC70L-BZ-5-12-RWGWR
上から:R-赤/W-白/G-緑/W-白/R-赤
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974889
QTC70L-BZ-5-12-RWGWA
上から:R-赤/W-白/G-緑/W-白/A-黄
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974898
QTC70L-BZ-5-12-RWGWG
上から:R-赤/W-白/G-緑/W-白/G-緑
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974907
QTC70L-BZ-5-12-RWGWB
上から:R-赤/W-白/G-緑/W-白/B-青
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974916
QTC70L-BZ-5-12-RWGWW
上から:R-赤/W-白/G-緑/W-白/W-白
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974925
QTC70L-BZ-5-12-RWBRR
上から:R-赤/W-白/B-青/R-赤/R-赤
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974934
QTC70L-BZ-5-12-RWBRA
上から:R-赤/W-白/B-青/R-赤/A-黄
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974950
QTC70L-BZ-5-12-RWBRG
上から:R-赤/W-白/B-青/R-赤/G-緑
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974959
QTC70L-BZ-5-12-RWBRB
上から:R-赤/W-白/B-青/R-赤/B-青
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974968
QTC70L-BZ-5-12-RWBRW
上から:R-赤/W-白/B-青/R-赤/W-白
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974977
QTC70L-BZ-5-12-RWBAR
上から:R-赤/W-白/B-青/A-黄/R-赤
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974986
QTC70L-BZ-5-12-RWBAA
上から:R-赤/W-白/B-青/A-黄/A-黄
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41974995
QTC70L-BZ-5-12-RWBAG
上から:R-赤/W-白/B-青/A-黄/G-緑
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41975004
QTC70L-BZ-5-12-RWBAB
上から:R-赤/W-白/B-青/A-黄/B-青
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41975020
QTC70L-BZ-5-12-RWBAW
上から:R-赤/W-白/B-青/A-黄/W-白
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41975029
QTC70L-BZ-5-12-RWBGR
上から:R-赤/W-白/B-青/G-緑/R-赤
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41975038
QTC70L-BZ-5-12-RWBGA
上から:R-赤/W-白/B-青/G-緑/A-黄
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41975047
QTC70L-BZ-5-12-RWBGG
上から:R-赤/W-白/B-青/G-緑/G-緑
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41975056
QTC70L-BZ-5-12-RWBGB
上から:R-赤/W-白/B-青/G-緑/B-青
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41975065
QTC70L-BZ-5-12-RWBGW
上から:R-赤/W-白/B-青/G-緑/W-白
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41975074
QTC70L-BZ-5-12-RWBBR
上から:R-赤/W-白/B-青/B-青/R-赤
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41975090
QTC70L-BZ-5-12-RWBBA
上から:R-赤/W-白/B-青/B-青/A-黄
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41975099
QTC70L-BZ-5-12-RWBBG
上から:R-赤/W-白/B-青/B-青/G-緑
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41975108
QTC70L-BZ-5-12-RWBBB
上から:R-赤/W-白/B-青/B-青/B-青
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41975117
QTC70L-BZ-5-12-RWBBW
上から:R-赤/W-白/B-青/B-青/W-白
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41975126
QTC70L-BZ-5-12-RWBWR
上から:R-赤/W-白/B-青/W-白/R-赤
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41975135
QTC70L-BZ-5-12-RWBWA
上から:R-赤/W-白/B-青/W-白/A-黄
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41975144
QTC70L-BZ-5-12-RWBWG
上から:R-赤/W-白/B-青/W-白/G-緑
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41975160
QTC70L-BZ-5-12-RWBWB
上から:R-赤/W-白/B-青/W-白/B-青
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41975169
QTC70L-BZ-5-12-RWBWW
上から:R-赤/W-白/B-青/W-白/W-白
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41975178
QTC70L-BZ-5-12-RWWRR
上から:R-赤/W-白/W-白/R-赤/R-赤
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41975187
QTC70L-BZ-5-12-RWWRA
上から:R-赤/W-白/W-白/R-赤/A-黄
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41975196
QTC70L-BZ-5-12-RWWRG
上から:R-赤/W-白/W-白/R-赤/G-緑
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41975205
QTC70L-BZ-5-12-RWWRB
上から:R-赤/W-白/W-白/R-赤/B-青
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41975214
QTC70L-BZ-5-12-RWWRW
上から:R-赤/W-白/W-白/R-赤/W-白
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ