Qlight
積層信号灯
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
外径(Φmm)
70
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
点滅数(回/分)
60~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
5065
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
電圧
種類
段数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42074727
QTC70LF-BZ-5-12-WRWWR
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/R-赤/W-白/W-白/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074736
QTC70LF-BZ-5-12-WRWWA
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/R-赤/W-白/W-白/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074745
QTC70LF-BZ-5-12-WRWWG
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/R-赤/W-白/W-白/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074754
QTC70LF-BZ-5-12-WRWWB
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/R-赤/W-白/W-白/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074770
QTC70LF-BZ-5-12-WRWWW
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/R-赤/W-白/W-白/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074779
QTC70LF-BZ-5-12-WARRR
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/R-赤/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074788
QTC70LF-BZ-5-12-WARRA
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/R-赤/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074797
QTC70LF-BZ-5-12-WARRG
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/R-赤/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074806
QTC70LF-BZ-5-12-WARRB
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/R-赤/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074815
QTC70LF-BZ-5-12-WARRW
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/R-赤/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074824
QTC70LF-BZ-5-12-WARAR
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/A-黄/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074840
QTC70LF-BZ-5-12-WARAA
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/A-黄/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074849
QTC70LF-BZ-5-12-WARAG
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/A-黄/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074858
QTC70LF-BZ-5-12-WARAB
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/A-黄/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074867
QTC70LF-BZ-5-12-WARAW
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/A-黄/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074876
QTC70LF-BZ-5-12-WARGR
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/G-緑/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074885
QTC70LF-BZ-5-12-WARGA
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/G-緑/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074894
QTC70LF-BZ-5-12-WARGG
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/G-緑/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074910
QTC70LF-BZ-5-12-WARGB
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/G-緑/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074919
QTC70LF-BZ-5-12-WARGW
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/G-緑/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074928
QTC70LF-BZ-5-12-WARBR
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/B-青/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074937
QTC70LF-BZ-5-12-WARBA
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/B-青/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074946
QTC70LF-BZ-5-12-WARBG
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/B-青/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074955
QTC70LF-BZ-5-12-WARBB
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/B-青/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074964
QTC70LF-BZ-5-12-WARBW
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/B-青/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074980
QTC70LF-BZ-5-12-WARWR
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/W-白/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074989
QTC70LF-BZ-5-12-WARWA
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/W-白/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42074998
QTC70LF-BZ-5-12-WARWG
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/W-白/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42075007
QTC70LF-BZ-5-12-WARWB
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/W-白/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42075016
QTC70LF-BZ-5-12-WARWW
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/R-赤/W-白/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42075025
QTC70LF-BZ-5-12-WAARR
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/A-黄/R-赤/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42075034
QTC70LF-BZ-5-12-WAARA
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/A-黄/R-赤/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42075050
QTC70LF-BZ-5-12-WAARG
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/A-黄/R-赤/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42075059
QTC70LF-BZ-5-12-WAARB
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/A-黄/R-赤/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42075068
QTC70LF-BZ-5-12-WAARW
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/A-黄/R-赤/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42075077
QTC70LF-BZ-5-12-WAAAR
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/A-黄/A-黄/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42075086
QTC70LF-BZ-5-12-WAAAA
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/A-黄/A-黄/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42075095
QTC70LF-BZ-5-12-WAAAG
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/A-黄/A-黄/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42075104
QTC70LF-BZ-5-12-WAAAB
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/A-黄/A-黄/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42075120
QTC70LF-BZ-5-12-WAAAW
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/A-黄/A-黄/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42075129
QTC70LF-BZ-5-12-WAAGR
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/A-黄/G-緑/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42075138
QTC70LF-BZ-5-12-WAAGA
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/A-黄/G-緑/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42075147
QTC70LF-BZ-5-12-WAAGG
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/A-黄/G-緑/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42075156
QTC70LF-BZ-5-12-WAAGB
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/A-黄/G-緑/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42075165
QTC70LF-BZ-5-12-WAAGW
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/A-黄/G-緑/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42075174
QTC70LF-BZ-5-12-WAABR
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/A-黄/B-青/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42075190
QTC70LF-BZ-5-12-WAABA
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/A-黄/B-青/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42075199
QTC70LF-BZ-5-12-WAABG
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/A-黄/B-青/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42075208
QTC70LF-BZ-5-12-WAABB
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/A-黄/B-青/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42075217
QTC70LF-BZ-5-12-WAABW
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:W-白/A-黄/A-黄/B-青/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
¥
30,328
¥
33,361
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ