Qlight
積層信号灯
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)
70
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
点滅数(回/分)
60~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42174730
QTC70LF-5-24-ABAAR
上から:A-黄/B-青/A-黄/A-黄/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174739
QTC70LF-5-24-ABAAA
上から:A-黄/B-青/A-黄/A-黄/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174748
QTC70LF-5-24-ABAAG
上から:A-黄/B-青/A-黄/A-黄/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174757
QTC70LF-5-24-ABAAB
上から:A-黄/B-青/A-黄/A-黄/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174766
QTC70LF-5-24-ABAAW
上から:A-黄/B-青/A-黄/A-黄/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174775
QTC70LF-5-24-ABAGR
上から:A-黄/B-青/A-黄/G-緑/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174784
QTC70LF-5-24-ABAGA
上から:A-黄/B-青/A-黄/G-緑/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174800
QTC70LF-5-24-ABAGG
上から:A-黄/B-青/A-黄/G-緑/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174809
QTC70LF-5-24-ABAGB
上から:A-黄/B-青/A-黄/G-緑/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174818
QTC70LF-5-24-ABAGW
上から:A-黄/B-青/A-黄/G-緑/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174827
QTC70LF-5-24-ABABR
上から:A-黄/B-青/A-黄/B-青/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174836
QTC70LF-5-24-ABABA
上から:A-黄/B-青/A-黄/B-青/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174845
QTC70LF-5-24-ABABG
上から:A-黄/B-青/A-黄/B-青/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174854
QTC70LF-5-24-ABABB
上から:A-黄/B-青/A-黄/B-青/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174870
QTC70LF-5-24-ABABW
上から:A-黄/B-青/A-黄/B-青/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174879
QTC70LF-5-24-ABAWR
上から:A-黄/B-青/A-黄/W-白/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174888
QTC70LF-5-24-ABAWA
上から:A-黄/B-青/A-黄/W-白/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174897
QTC70LF-5-24-ABAWG
上から:A-黄/B-青/A-黄/W-白/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174906
QTC70LF-5-24-ABAWB
上から:A-黄/B-青/A-黄/W-白/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174915
QTC70LF-5-24-ABAWW
上から:A-黄/B-青/A-黄/W-白/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174924
QTC70LF-5-24-ABGRR
上から:A-黄/B-青/G-緑/R-赤/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174940
QTC70LF-5-24-ABGRA
上から:A-黄/B-青/G-緑/R-赤/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174949
QTC70LF-5-24-ABGRG
上から:A-黄/B-青/G-緑/R-赤/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174958
QTC70LF-5-24-ABGRB
上から:A-黄/B-青/G-緑/R-赤/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174967
QTC70LF-5-24-ABGRW
上から:A-黄/B-青/G-緑/R-赤/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174976
QTC70LF-5-24-ABGAR
上から:A-黄/B-青/G-緑/A-黄/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174985
QTC70LF-5-24-ABGAA
上から:A-黄/B-青/G-緑/A-黄/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42174994
QTC70LF-5-24-ABGAG
上から:A-黄/B-青/G-緑/A-黄/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42175010
QTC70LF-5-24-ABGAB
上から:A-黄/B-青/G-緑/A-黄/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42175019
QTC70LF-5-24-ABGAW
上から:A-黄/B-青/G-緑/A-黄/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42175028
QTC70LF-5-24-ABGGR
上から:A-黄/B-青/G-緑/G-緑/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42175037
QTC70LF-5-24-ABGGA
上から:A-黄/B-青/G-緑/G-緑/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42175046
QTC70LF-5-24-ABGGG
上から:A-黄/B-青/G-緑/G-緑/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42175055
QTC70LF-5-24-ABGGB
上から:A-黄/B-青/G-緑/G-緑/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42175064
QTC70LF-5-24-ABGGW
上から:A-黄/B-青/G-緑/G-緑/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42175080
QTC70LF-5-24-ABGBR
上から:A-黄/B-青/G-緑/B-青/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42175089
QTC70LF-5-24-ABGBA
上から:A-黄/B-青/G-緑/B-青/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42175098
QTC70LF-5-24-ABGBG
上から:A-黄/B-青/G-緑/B-青/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42175107
QTC70LF-5-24-ABGBB
上から:A-黄/B-青/G-緑/B-青/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42175116
QTC70LF-5-24-ABGBW
上から:A-黄/B-青/G-緑/B-青/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42175125
QTC70LF-5-24-ABGWR
上から:A-黄/B-青/G-緑/W-白/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42175134
QTC70LF-5-24-ABGWA
上から:A-黄/B-青/G-緑/W-白/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42175150
QTC70LF-5-24-ABGWG
上から:A-黄/B-青/G-緑/W-白/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42175159
QTC70LF-5-24-ABGWB
上から:A-黄/B-青/G-緑/W-白/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42175168
QTC70LF-5-24-ABGWW
上から:A-黄/B-青/G-緑/W-白/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42175177
QTC70LF-5-24-ABBRR
上から:A-黄/B-青/B-青/R-赤/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42175186
QTC70LF-5-24-ABBRA
上から:A-黄/B-青/B-青/R-赤/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42175195
QTC70LF-5-24-ABBRG
上から:A-黄/B-青/B-青/R-赤/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42175204
QTC70LF-5-24-ABBRB
上から:A-黄/B-青/B-青/R-赤/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42175220
QTC70LF-5-24-ABBRW
上から:A-黄/B-青/B-青/R-赤/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ