曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(1.03MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
全10000種類を絞り込む
電圧(V)
段数
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧
種類
電圧(V)
段数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42474725QTC70LF-4-110/220-BRBR上から:B-青/R-赤/B-青/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474734QTC70LF-4-110/220-BRBA上から:B-青/R-赤/B-青/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474750QTC70LF-4-110/220-BRBG上から:B-青/R-赤/B-青/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474759QTC70LF-4-110/220-BRBB上から:B-青/R-赤/B-青/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474768QTC70LF-4-110/220-BRBW上から:B-青/R-赤/B-青/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474777QTC70LF-4-110/220-BRWR上から:B-青/R-赤/W-白/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474786QTC70LF-4-110/220-BRWA上から:B-青/R-赤/W-白/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474795QTC70LF-4-110/220-BRWG上から:B-青/R-赤/W-白/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474804QTC70LF-4-110/220-BRWB上から:B-青/R-赤/W-白/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474820QTC70LF-4-110/220-BRWW上から:B-青/R-赤/W-白/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474829QTC70LF-4-110/220-BARR上から:B-青/A-黄/R-赤/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474838QTC70LF-4-110/220-BARA上から:B-青/A-黄/R-赤/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474847QTC70LF-4-110/220-BARG上から:B-青/A-黄/R-赤/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474856QTC70LF-4-110/220-BARB上から:B-青/A-黄/R-赤/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474865QTC70LF-4-110/220-BARW上から:B-青/A-黄/R-赤/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474874QTC70LF-4-110/220-BAAR上から:B-青/A-黄/A-黄/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474890QTC70LF-4-110/220-BAAA上から:B-青/A-黄/A-黄/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474899QTC70LF-4-110/220-BAAG上から:B-青/A-黄/A-黄/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474908QTC70LF-4-110/220-BAAB上から:B-青/A-黄/A-黄/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474917QTC70LF-4-110/220-BAAW上から:B-青/A-黄/A-黄/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474926QTC70LF-4-110/220-BAGR上から:B-青/A-黄/G-緑/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474935QTC70LF-4-110/220-BAGA上から:B-青/A-黄/G-緑/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474944QTC70LF-4-110/220-BAGG上から:B-青/A-黄/G-緑/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474960QTC70LF-4-110/220-BAGB上から:B-青/A-黄/G-緑/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474969QTC70LF-4-110/220-BAGW上から:B-青/A-黄/G-緑/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474978QTC70LF-4-110/220-BABR上から:B-青/A-黄/B-青/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474987QTC70LF-4-110/220-BABA上から:B-青/A-黄/B-青/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42474996QTC70LF-4-110/220-BABG上から:B-青/A-黄/B-青/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42475005QTC70LF-4-110/220-BABB上から:B-青/A-黄/B-青/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42475014QTC70LF-4-110/220-BABW上から:B-青/A-黄/B-青/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42475030QTC70LF-4-110/220-BAWR上から:B-青/A-黄/W-白/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42475039QTC70LF-4-110/220-BAWA上から:B-青/A-黄/W-白/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42475048QTC70LF-4-110/220-BAWG上から:B-青/A-黄/W-白/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42475057QTC70LF-4-110/220-BAWB上から:B-青/A-黄/W-白/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42475066QTC70LF-4-110/220-BAWW上から:B-青/A-黄/W-白/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42475075QTC70LF-4-110/220-BGRR上から:B-青/G-緑/R-赤/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42475084QTC70LF-4-110/220-BGRA上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42475100QTC70LF-4-110/220-BGRG上から:B-青/G-緑/R-赤/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42475109QTC70LF-4-110/220-BGRB上から:B-青/G-緑/R-赤/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42475118QTC70LF-4-110/220-BGRW上から:B-青/G-緑/R-赤/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42475127QTC70LF-4-110/220-BGAR上から:B-青/G-緑/A-黄/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42475136QTC70LF-4-110/220-BGAA上から:B-青/G-緑/A-黄/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42475145QTC70LF-4-110/220-BGAG上から:B-青/G-緑/A-黄/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42475154QTC70LF-4-110/220-BGAB上から:B-青/G-緑/A-黄/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42475170QTC70LF-4-110/220-BGAW上から:B-青/G-緑/A-黄/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42475179QTC70LF-4-110/220-BGGR上から:B-青/G-緑/G-緑/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42475188QTC70LF-4-110/220-BGGA上から:B-青/G-緑/G-緑/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42475197QTC70LF-4-110/220-BGGG上から:B-青/G-緑/G-緑/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42475206QTC70LF-4-110/220-BGGB上から:B-青/G-緑/G-緑/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
42475215QTC70LF-4-110/220-BGGW上から:B-青/G-緑/G-緑/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC110~2204
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする