曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(1.03MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42874730QTC70L-5-110/220-AAWBR-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/B-青/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874739QTC70L-5-110/220-AAWBA-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/B-青/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874748QTC70L-5-110/220-AAWBG-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/B-青/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874757QTC70L-5-110/220-AAWBB-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/B-青/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874766QTC70L-5-110/220-AAWBW-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/B-青/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874775QTC70L-5-110/220-AAWWR-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/W-白/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874784QTC70L-5-110/220-AAWWA-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/W-白/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874800QTC70L-5-110/220-AAWWG-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/W-白/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874809QTC70L-5-110/220-AAWWB-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/W-白/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874818QTC70L-5-110/220-AAWWW-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/W-白/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874827QTC70L-5-110/220-ARRRR-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/R-赤/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874836QTC70L-5-110/220-ARRRA-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/R-赤/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874845QTC70L-5-110/220-ARRRG-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/R-赤/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874854QTC70L-5-110/220-ARRRB-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/R-赤/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874870QTC70L-5-110/220-ARRRW-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/R-赤/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874879QTC70L-5-110/220-ARRAR-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/A-黄/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874888QTC70L-5-110/220-ARRAA-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/A-黄/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874897QTC70L-5-110/220-ARRAG-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/A-黄/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874906QTC70L-5-110/220-ARRAB-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/A-黄/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874915QTC70L-5-110/220-ARRAW-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/A-黄/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874924QTC70L-5-110/220-ARRGR-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/G-緑/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874940QTC70L-5-110/220-ARRGA-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/G-緑/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874949QTC70L-5-110/220-ARRGG-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/G-緑/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874958QTC70L-5-110/220-ARRGB-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/G-緑/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874967QTC70L-5-110/220-ARRGW-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/G-緑/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874976QTC70L-5-110/220-ARRBR-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/B-青/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874985QTC70L-5-110/220-ARRBA-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/B-青/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42874994QTC70L-5-110/220-ARRBG-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/B-青/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42875010QTC70L-5-110/220-ARRBB-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/B-青/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42875019QTC70L-5-110/220-ARRBW-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/B-青/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42875028QTC70L-5-110/220-ARRWR-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/W-白/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42875037QTC70L-5-110/220-ARRWA-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/W-白/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42875046QTC70L-5-110/220-ARRWG-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/W-白/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42875055QTC70L-5-110/220-ARRWB-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/W-白/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42875064QTC70L-5-110/220-ARRWW-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/W-白/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42875080QTC70L-5-110/220-ARARR-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/A-黄/R-赤/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42875089QTC70L-5-110/220-ARARA-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/A-黄/R-赤/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42875098QTC70L-5-110/220-ARARG-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/A-黄/R-赤/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42875107QTC70L-5-110/220-ARARB-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/A-黄/R-赤/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42875116QTC70L-5-110/220-ARARW-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/A-黄/R-赤/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42875125QTC70L-5-110/220-ARAAR-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/A-黄/A-黄/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42875134QTC70L-5-110/220-ARAAA-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/A-黄/A-黄/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42875150QTC70L-5-110/220-ARAAG-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/A-黄/A-黄/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42875159QTC70L-5-110/220-ARAAB-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/A-黄/A-黄/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42875168QTC70L-5-110/220-ARAAW-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/A-黄/A-黄/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42875177QTC70L-5-110/220-ARAGR-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/A-黄/G-緑/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42875186QTC70L-5-110/220-ARAGA-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/A-黄/G-緑/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42875195QTC70L-5-110/220-ARAGG-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/A-黄/G-緑/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42875204QTC70L-5-110/220-ARAGB-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/A-黄/G-緑/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
42875220QTC70L-5-110/220-ARAGW-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/A-黄/G-緑/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする