Qlight
積層信号灯
高輝度LED光源を適用し長寿命
用途
外径130mm 耐圧防爆型警告灯/表示灯
種類
LED点灯/点滅型
外径(Φmm)
130
ブザー音
無
動作
点灯のみ
点滅数(回/分)
60~80
内容量
1台
関連資料:
(0.34MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電圧
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43015728
SNEL-12-R-TIIS
R-赤
DC12V
¥
100,962
¥
111,058
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43015737
SNEL-12-A-TIIS
A-黄
DC12V
¥
100,962
¥
111,058
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43015746
SNEL-12-G-TIIS
G-緑
DC12V
¥
100,962
¥
111,058
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43015755
SNEL-12-B-TIIS
B-青
DC12V
¥
100,962
¥
111,058
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43015764
SNEL-24-R-TIIS
R-赤
DC24V
¥
100,962
¥
111,058
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43015780
SNEL-24-A-TIIS
A-黄
DC24V
¥
100,962
¥
111,058
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43015789
SNEL-24-G-TIIS
G-緑
DC24V
¥
100,962
¥
111,058
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43015798
SNEL-24-B-TIIS
B-青
DC24V
¥
100,962
¥
111,058
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43015807
SNEL-120-R-TIIS
R-赤
AC100V
¥
105,000
¥
115,500
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43015816
SNEL-120-A-TIIS
A-黄
AC100V
¥
105,000
¥
115,500
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43015825
SNEL-120-G-TIIS
G-緑
AC100V
¥
105,000
¥
115,500
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43015834
SNEL-120-B-TIIS
B-青
AC100V
¥
105,000
¥
115,500
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください