積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用することにより、上下左右全方向の視認性に優れます

用途耐圧防爆型LED反射鏡回転警告灯&サイレンブザーブザー音種類LED反射鏡回転型外径(Φmm)130回転数120~140RPM動作点灯のみ内容量1台
関連資料:(0.37MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43015850SNESLR-12-R-TIISDC12V130R-赤
165,577
182,135(税込)
31日以内出荷
返品不可
43015859SNESLR-12-A-TIISDC12V130A-黄
165,577
182,135(税込)
31日以内出荷
返品不可
43015868SNESLR-12-G-TIISDC12V130G-緑
165,577
182,135(税込)
31日以内出荷
返品不可
43015877SNESLR-12-B-TIISDC12V130B-青
165,577
182,135(税込)
31日以内出荷
返品不可
43015886SNESLR-24-R-TIISDC24V130R-赤
165,577
182,135(税込)
31日以内出荷
返品不可
43015895SNESLR-24-A-TIISDC24V130A-黄
165,577
182,135(税込)
31日以内出荷
返品不可
43015904SNESLR-24-G-TIISDC24V130G-緑
165,577
182,135(税込)
31日以内出荷
返品不可
43015920SNESLR-24-B-TIISDC24V130B-青
165,577
182,135(税込)
31日以内出荷
返品不可
43015929SNESLR-120-R-TIISAC100V130R-赤
181,731
199,904(税込)
31日以内出荷
返品不可
43015938SNESLR-120-A-TIISAC100V130A-黄
181,731
199,904(税込)
31日以内出荷
返品不可
43015947SNESLR-120-G-TIISAC100V130G-緑
181,731
199,904(税込)
31日以内出荷
返品不可
43015956SNESLR-120-B-TIISAC100V130B-青
181,731
199,904(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする