Qlight
積層信号灯
耐圧・粉塵防爆型LEDタワーランプ
用途
耐圧・粉塵防爆型 LED LED タワーランプタワーラン
色
上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/W-白
種類
LED積層防爆型
外径(Φmm)
144
ブザー音
有
動作
点灯/点滅
内容量
1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43015999
QTEX-5-120-TIIS
AC100V
¥
292,788
¥
322,067
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43016008
QTEX-5-230-TIIS
AC230V
¥
292,788
¥
322,067
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください