9.0kgドラム式洗濯機(洗濯専用)

9.0kgドラム式洗濯機(洗濯専用) - Haier(ハイアール)9.0kgドラム式洗濯機(洗濯専用) - Haier(ハイアール)9.0kgドラム式洗濯機(洗濯専用) - Haier(ハイアール)9.0kgドラム式洗濯機(洗濯専用) - Haier(ハイアール)9.0kgドラム式洗濯機(洗濯専用) - Haier(ハイアール)9.0kgドラム式洗濯機(洗濯専用) - Haier(ハイアール)9.0kgドラム式洗濯機(洗濯専用) - Haier(ハイアール)9.0kgドラム式洗濯機(洗濯専用) - Haier(ハイアール)

毎日の手間を軽減。液体洗剤も柔軟剤も自動投入。
温水洗浄で汚れをしっかり落とす。
シンプルコンパクト設計
15分でお洗濯できる「快速コース」
ウォッシャブルスーツもお家で洗濯「洗えるスーツコース」
柔軟剤の香をしっかり「香アップコース」
しっかり洗う「念入りコース」

仕様標準洗濯時間:53分、水位:少・標準・多、インバーター:有、毛布洗い:有、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:有、Yシャツ洗濯可能枚数:31枚、しわケア脱水:有、自分流:有付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、排水ホース(1)、スパナ(1)、高さ調整脚(8)、キャップ(6)質量(kg)78ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×640×860電源(単相/V)100(50/60Hz共有)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)給水ホース:1.5、排水ホース:1.0機能標準/標準(すすぎ1回)/自分流1/自分流2/快速/念入り/香アップ/白さ追求/タオル/ソフト/ドライマーク/ふとん毛布/洗えるスーツ/すすぎ+脱水/脱水のみ/槽洗浄(1.2.3)運転音(dB)洗濯時/脱水時排水後ろ定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時:230、湯沸かし用電熱装置:600消費電力量(Wh)洗濯時:定格87(50/60Hz)対応寸法(mm)防水パン:(内寸)幅585以上×奥行545以上×高さ40以下標準使用水量(L)71洗濯/脱水容量(kg)9乾燥方式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31177906JW-TD90SA(W)
オープン
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする