全自動洗濯機

全自動洗濯機 - Haier(ハイアール)全自動洗濯機 - Haier(ハイアール)全自動洗濯機 - Haier(ハイアール)全自動洗濯機 - Haier(ハイアール)全自動洗濯機 - Haier(ハイアール)全自動洗濯機 - Haier(ハイアール)全自動洗濯機 - Haier(ハイアール)全自動洗濯機 - Haier(ハイアール)

赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
お気に入りの衣類も優しく洗浄「ソフトコース」
部屋干しの嫌な臭いを軽減「15分(部屋干し)」搭載。
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」

材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス質量(kg)32ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×575×970電源(単相/V)100(50/60Hz共有)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.98(背面から出た長さ)機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/ソフト毛布/除菌/槽洗浄(1.2.3)排水背面1方向対応寸法(mm)防水パン:幅510×奥行560乾燥方式風乾燥内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
乾燥質量(kg)
運転音(dB)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
消費電力量(Wh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31177924JW-U70B(W)マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)、ホースつぎ手3洗濯時37/39、脱水時52/54(50Hz/60Hz)洗濯時370/410洗濯時80/95
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
31177915JW-U60B(W)マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)、ホースつぎ手(1)2.5洗濯時37/40、脱水時53/54(50Hz/60Hz)洗濯時360/400洗濯時71/88(50/60Hz)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする