SUPER LOW BEAM

SUPER LOW BEAM - IPF
(1件のレビュー)

瞳に優しいクリアー光で路面を見やすく
3200Kの自然なクリアー光で路面を見やすく照射。
コストパフォーマンスに優れたスタンダード高効率バルブ。

明るさ(W)155/195クラス色温度(K)3200バルブ種類H4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3117847532L4
4,620
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-21
用途: 自家用車
自動車・二輪車・自転車関連業

年寄りになったのか白い光のライトが見えにくく感じられるようなってきました
私は温白色のライトの方が見やすいようですメーカー様にはこのハロゲンヘッドライト造り続けて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする