SUPER OFF ROADER

SUPER OFF ROADER - IPF

ロービーム配光(車幅灯付)のオフロードランプ パウダーコート
配線を表に見せない 特注貫通ボルトを使用。
バンパー上に最適な6インチサイズ。
振動に強い!ラバーマウントを採用したヘビーデューティー仕様。
耐久性・耐候性があり塗装膜厚が厚く頑丈なパウダーコート(S-9064)

材質スチール寸法(mm)Φ152×135質量(g)1240/ランプ1個定格H4-12v 55W(車幅灯:G14-12v 4w)バルブ種類H4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31179954S-9064
25,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする