カビナイト ST

カビナイト ST - 飛雄商事

発酵乳酸のカビ取り洗浄剤
安心・安全・手軽にお家まるごと簡単カビ取り
塩素を含む素材を一切使わず、発酵乳酸の働きで除カビ、除菌。
発酵乳酸は人間の体内にも存在する物質ですから、人に対して非常に安全です。
弱酸性で肌についても安全です
微香(ミント)なので様々な場所にお使いいただけます。
450mLボトルで気軽にお使いただけるトリガータイプです。
漂白作用がありませんので、衣服に付着しても安心。様々な場所にお使いいただけます。

成分L-乳酸、界面活性剤(ラウレス硫酸Na)、キレート剤、pH調整剤、安定剤、香料容量(mL)450質量(g)502寸法(cm)7.2×9×20内容量1本(450mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31188275135717
900
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする