好川産業
柄付 ゴムベラ
塗料のそぎ落としや接着剤の塗布などに最適
用途
材料処理用
色
赤
材質(柄部)
木
材質(先端)
シリコン
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31181300
656030
小
15×95×185
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
31181309
656031
大
15×122×198
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください