コスモ・テック
NW50 手動バタフライバルブ シーリングタイプ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
仕様
リークレート:<1.3x10-7Pa・l/sec、初回サービスまでサイクル:2000000 (常温、クリーン環境使用時)
タイプ
バルブ部Viton(R)付属
最高温度(℃)
150
使用圧力範囲
0.12MPa ~10-6Pa
材質(ボディ)
SUS304
最低温度(℃)
10
NW
50
DN
(内径)50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31193708
NW50MBFV
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません