往復式シェーバー

往復式シェーバー - マクセルイズミ

圧力分散で肌に優しく剃れる5枚刃往復式シェーバー。握りやすく自由自在なシェービングが可能なラバーグリップ採用。
本体丸洗い可能でいつでも清潔にご使用いただけます。
重厚感のある金属製の刃枠でパワフルな高速駆動を支えます。

付属品電源アダプター、ブラシ、キャップ、ポーチレッド質量(g)約213電源(V)充電・交流(AC100-240・50/60Hz)消費電力(W)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×156替刃仕様外刃:SO-V578、内刃:SI-V55※1年を目安に刃の交換をおすすめします(詳しくは取扱説明書をご覧ください)充電時間(時間)約2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31193744IZF-V579CP-R
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする