曜日別特売

中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット オネジ取付用(真鍮製)

中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット オネジ取付用(真鍮製) - フローバル

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。

用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180内容量1個
注意
※呼び径が異なると、ソケットとプラグの連結は不可能ですから注意してください。
※接続側がホースニップルやメネジの場合には、市販のジョイントを取り付けて使用してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
常用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31194094TSー2SF(BSBM)7.55
1,580
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
31194110TSー3SF(BSBM)7.55
1,920
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
31194119TSー4SF(BSBM)7.55
3,160
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
31194128TSー6SF(BSBM)4.53
6,170
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
31194137TSー8SF(BSBM)4.53
10,240
7,688
8,457(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする