真空断熱ケータイマグ

真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)

好みに合わせた幅広いデザイン!
超軽量コンパクトタイプ
ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力
飲み口をはずして洗えるのでお手入れカンタン

エコマーク認定認定口径(Φcm)4エコマーク認定番号10 146 009内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
本体質量(g)
寸法(cm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31196070JNR-353G SKYスカイブルー3501706.5×7×1763以上(6時間)
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
31196079JNR-503G NPLナイトパープル5002106.5×7×2268以上(6時間)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
31196054JNR-353G RWHリボンホワイト3501706.5×7×1763以上(6時間)
オープン
取扱い終了
31196088JNR-503G BEMTベージュミント5002106.5×7×2268以上(6時間)
オープン
取扱い終了
31196097JOQ-350 GYGグレーグリーン3502006.5×6.5×1768以上(6時間)
オープン
取扱い終了
31196106JOQ-480 GYGグレーグリーン4802006.5×6.5×21.568以上(6時間)
オープン
取扱い終了
31196115JOQ-480 ASBアッシュブルー4802006.5×6.5×21.571以上(6時間)
オープン
取扱い終了
31196124JOQ-480 PORペールオレンジ4802006.5×6.5×21.571以上(6時間)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする