懐かしのカレーうどん 84g

懐かしのカレーうどん 84g - ヤマダイ(ニュータッチ)

和風だしのカレーがうどんによく絡みます。

質量(g)99.6原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、ラード、食塩、植物性たん白、しょうゆ)、スープ(糖類、食塩、野菜粉末、デキストリン、カレー粉、ポークエキス、植物油脂、香辛料、酵母エキス、鰹節粉末、しょうゆ)、かやく(味付肉そぼろ、フライドポテト、味付油揚げ、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、セルロース、増粘剤(グァーガム)、カラメル色素、リン酸Na、香料、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物、ビタミンC)、香辛料抽出物、(一部に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉入数(個)12寸法(口径Φ×高さH)(mm)145×73栄養成分エネルギー:375cal、たんぱく質:6.6g、脂質:13.2g、炭水化物:57.4g、食塩相当量:6.4g、めん・かやく:2.3g/スープ:4.1g内容量1ケース(84g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31194654-
オープン
1,898
2,050(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする