曜日別特売

すっきりとアップル 240g

すっきりとアップル 240g - サンガリア

すっきりとした飲み口で、爽やかなアップルの味わいをお楽しみいただけます。

内容量(g)240容器本数30原材料りんご果汁(チリ製造)、果糖ぶどう糖液糖/酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK)アレルギーりんご栄養成分エネルギー 19kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 4.7g、食塩相当量 0.086g内容量1ケース(240g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31194819-
オープン
3,500
3,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする