サンガリア
すっきりとフルーツミックス 240g
すっきりとした飲み口と、やさしい甘さが特長のフルーツ果汁入り飲料です。
内容量(g)
240
容器
缶
本数
30
原材料
果汁(りんご(チリ)、オレンジ、ぶどう、パインアップル、もも)、果糖ぶどう糖液糖/酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK)、ベニバナ色素、ビタミンC
アレルギー
りんご、オレンジ、もも
栄養成分
エネルギー 18kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 4.5g、食塩相当量 0.069g
内容量
1ケース(240g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31194837
-
オープン
¥
3,500
¥
3,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください