アイリスオーヤマ
【お得なセット品】ポータブル冷蔵冷凍庫+ポータブル電源(700W)
ポータブル冷蔵冷凍庫とポータブル電源のセット品です。
-20~20℃の温度設定ができるポータブル冷凍冷蔵庫とポータブル電源で電源が無い環境でも使えます。
災害時やイベント、冷たい物の運搬にも!
仕様
冷蔵冷凍庫
色
ブラック
消費電力(W)
【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30
方式
コンプレッサー式
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
温度設定範囲(℃)
-20~20
使用時間(時間)
約13(エコモード:約20)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
間口(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31194889
IPD-2A-B+PS720AA-W
20
600
600×320×320
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31194898
IPD-3A-B+PS720AA-W
30
610
610×390×375(ハンドル含まず)
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31194907
IPD-4A-B+PS720AA-W
40
610
610×390×480(ハンドル含まず)
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。