ナリカ
高機能除湿器付デシケーター PB-250CU
強力な除湿器搭載で庫内の乾燥状態を保ちます。移動に便利なキャスター付き。
付属品
棚板4枚
材質
アルミニウム・アルマイト処理(本体)、ステンレスSUS430(棚板)
寸法(mm)
537×525×1346
質量(kg)
32
電源
AC100V
キャスター
Φ65mmナイロン製、ストッパー付
棚板耐荷重(kg)
約12/枚
周囲湿度(%)
10~
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31195004
F35-3270
オープン
¥
260,000
¥
286,000
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください