ナリカ
シリコン管(5m)1×2mm
中学理科で葉の蒸散実験に使用するサイズのシリコン管です。
材質
シリコン
色
クリア
長さ(m)
5
内径(Φmm)
1
外径(Φmm)
2
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31195266
S75-3148-09
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください