ナリカ
シリコン管(5m)2×4mm
中学理科で葉の蒸散実験に使用するサイズのシリコン管です。
材質
シリコン
色
クリア
長さ(m)
5
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
4
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31195275
S75-3148-10
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください