ナリカ
ワゴン CSP-6083SE
支柱はクロムメッキ仕上げ、棚板は耐久性に優れ、皿型とフラット型の使い分けが可能な特殊テーパー加工が施されています。
質量(kg)
14
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
全高(mm)
880
耐荷重(kg)
約150
キャスター
Φ100mmサイレントエラストマー製、ストッパー付き
内容量
1個
注意
※要組立品です。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31195284
T80-2066
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください