ナリカ
ワゴン CSP-7583SE
支柱はクロムメッキ仕上げ、棚板は耐久性に優れ、皿型とフラット型の使い分けが可能な特殊テーパー加工が施されています。
質量(kg)
21
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
全高(mm)
880
耐荷重(kg)
約150
キャスター
Φ100mmサイレントエラストマー製、ストッパー付き
内容量
1個
注意
※要組立品です。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31195300
T80-2067
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください