曜日別特売

ニューパールワゴン CSP-6084SSEI

ニューパールワゴン CSP-6084SSEI - ナリカ

実験道具をグループごとに分けたものを運搬するのに最適です。

質量(kg)21奥行(mm)400間口(mm)600全高(mm)880耐荷重(kg)140キャスターΦ100mmサイレントエラストマー製、ストッパー付き棚板50mmピッチで上下調節可能内容量1個
注意
※要組立品です。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31195309T80-2115140600400880
オープン
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする