液晶ディスプレイ 25型/1920×1200/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転

液晶ディスプレイ 25型/1920×1200/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転 - iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 25型/1920×1200/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転 - iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 25型/1920×1200/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転 - iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 25型/1920×1200/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転 - iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 25型/1920×1200/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転 - iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 25型/1920×1200/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転 - iiyama(イイヤマ)

25型液晶ディスプレイ
IPSパネル採用
WUXGA 1920×1200サポート
応答速度4ms
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
D-sub端子、HDMI端子、DisplayPort端子の3系統入力対応
D-subケーブル、HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱

付属品
【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ D-Subケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / オーディオケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
サイズ25型(対角:63.36cm)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準)50000000:1(Adv.Contrast機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)]画素ピッチ水平:0.279mm 垂直:0.282mm最大解像度1920×1200(2.3MegaPixels)表示範囲(mm)水平:535.4 垂直:338.7視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時]入力端子アナログ:D-Sub×1、デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)300(標準)入力コネクタ【アナログ】D-Sub×1、【デジタル】HDMI×1 / DisplayPort×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31195370XUB2595WSU-B5
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする