ティティメディカル
外科ピンセット 15cm 有鈎 細筋 併せ
丈夫で使いやすいステンレス製の併せタイプの外科ピンセットデス
サイズバリエーションが豊富ですので使いやすい長さをお選びください
用途
先端の形状が無鈎タイプと爪のある有鈎タイプがありますので使用目的に応じてお使いください。
材質
ステンレス
寸法(mm)
縦150×先端幅3×握る部分幅11
質量(g)
40
タイプ
有鈎/細筋/併せ
長さ(cm)
15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13BX00141C00001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31198145
-
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください