曜日別特売

セーフティーステッキ(LEDライト・ブザー付き)

セーフティーステッキ(LEDライト・ブザー付き) - ファミリー・ライフセーフティーステッキ(LEDライト・ブザー付き) - ファミリー・ライフセーフティーステッキ(LEDライト・ブザー付き) - ファミリー・ライフセーフティーステッキ(LEDライト・ブザー付き) - ファミリー・ライフセーフティーステッキ(LEDライト・ブザー付き) - ファミリー・ライフセーフティーステッキ(LEDライト・ブザー付き) - ファミリー・ライフセーフティーステッキ(LEDライト・ブザー付き) - ファミリー・ライフセーフティーステッキ(LEDライト・ブザー付き) - ファミリー・ライフ

「立つ・歩く・座る」を支える自立式ステッキ。
段差のある場所やデコボコした道でも安心。4点接地の杖先が足首のように可動し、歩行をサポート。
補助ハンドルやLEDライト、万が一のためのブザーなど、安全・安心の機能もついています。
お好みの長さ5段階に調節可能。
折りたためば小さく収まるので持ち運びにも大変便利。
6つの機能であなたをサポート!1.折りたたみ式2.5段階長さ調節3.固定ひも4.軽量5.角度調整LEDライト6.安心ブザー

材質アルミ合金、ABS樹脂ブラック電源単4形乾電池2本(別売)保証期間3カ月間保証書付き高さ(cm)78.5~88.5
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さ調節
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3119817904182101本レギュラー1本(約)480(約)23×10×78.5~88.5、収納時:(約)13×15.5×325段階調節/78.5・81・83.5・86・88.5cm
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
3119818804183101セット(2本)レギュラー2本1本:(約)480[レギュラー](約)23×10×78.5~88.5、収納時:(約)13×15.5×325段階調節/[レギュラー]78.5・81・83.5・86・88.5cm
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
3119819704183201セット(2本)レギュラー1本+ロング1本1本:(約)480[レギュラー](約)23×10×78.5~88.5、収納時:(約)13×15.5×32、[ロング](約)23×10×87.5~97.5、収納時:(約)13×15.5×325段階調節/[レギュラー]78.5・81・83.5・86・88.5cm、[ロング]87.5・90・92.5・95・97.5cm
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする