ウェルチ・アレン
成人用コルゲートダイヤフラム 5079-05(ブラック)
対応機種:エリート/ハーベーDLX/プロフェッショナル
色
ブラック
対象
成人用
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000032
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31200358
5079-05
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください