曜日別特売

キャビロン非アルコール性皮膜 3343E(1ML/スティック)25ホン

キャビロン非アルコール性皮膜 3343E(1ML/スティック)25ホン - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

粘着製品を剥がす時の剥離刺激や、排泄物の刺激からお肌を守ります。
粘着製品を貼る前に使用し、乾燥後に粘着製品を貼付できます。
健常な肌のほか、赤みや肌あれがある肌にもご使用いただけます。
滅菌済。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000147医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312059493343E-
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
535289243343E【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン3,500
569
アウトレット
626(税込)
当日出荷
返品不可
残り77点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする