曜日別特売

優肌絆 Easy Cut 個包装 3291K 12MM×7M 1カン サージカルテープ 25-2890-03

優肌絆 Easy Cut 個包装  3291K 12MM×7M 1カン サージカルテープ 25-2890-03 - ニトムズ

ミシン目加工により、作業性が向上
3mmピッチのミシン目加工により、きれいに切ることができます。
剥離時の刺激を軽減して角質層を守る、優肌ゲル粘着剤を使用

テープ幅(mm)12テープ長さ(m)7内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312066943291K
340
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする