河淳
ミニケースY8(浅型) MCN020TP(トウメイ)
カラー:透明
製品サイズ:W83×D29×H65mm
重量:20g
材質:ABS
色
クリア
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31207814
MCN020TP
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください