日本綿棒
メンティップ綿棒 2P753S(2ホン×600フクロ)
EOG滅菌済。
形状
俵型
タイプ
片綿
滅菌
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X0009400
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31210158
2P753S
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください