ミルウォーキーツール
200mm (8インチ) チェーンソー用ガイドバー
適合
M18 FHS20-0B0 JP
質量(kg)
0.2
チェーンピッチ(mm)
9.5 (3/8インチ)
ドライブリンク数
33
ゲージ長さ(mm)
1.1
ガイドバー長さ(mm)
200 (8インチ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33300708
49-16-2751 APJ
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください