曜日別特売

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1インチ(25.4mm)

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1インチ(25.4mm) - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1インチ(25.4mm) - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1インチ(25.4mm) - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1インチ(25.4mm) - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1インチ(25.4mm) - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1インチ(25.4mm) - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1インチ(25.4mm) - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1インチ(25.4mm) - ミルウォーキーツール

鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン:6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン
彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に

形状ディープタイプアンビル1" (25.4mm)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33301304493248042427
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
33301320493248042530
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
33301329493248042632
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
33301338493248042733
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
33301347493248042936
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
33301356493248043038
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
33301365493248043241
6,088
6,697(税込)
8日以内出荷
返品不可
33301390493248043550
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
33301399493248043655
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
33301408493248043760
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
33301417493248043865
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
33301374493248043446
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする