曜日別特売

フルハーネスストレージバッグ

フルハーネスストレージバッグ - リンクサス(Linxas)フルハーネスストレージバッグ - リンクサス(Linxas)フルハーネスストレージバッグ - リンクサス(Linxas)フルハーネスストレージバッグ - リンクサス(Linxas)

フルハーネス安全帯専用の収納バッグ。3点固定で絡まらずコンパクトに。着脱かんたん!だから撤収もすばやく、移動もらくらく。
高所作業に不可欠のフルハーネス安全帯。現場に行くまでにバッグの中で絡まって大変・・・というお声から開発に繋げました。
肩・腰・足部分の3点を止めることで、絡まらずにコンパクトに持ち運びが可能です。
収納したら半分に畳めてコンパクトなバッグに。外側をぐるっとファスナーで留められるので簡単に物を入れることも可能。
持ち手部分はカニカンフックで取り外し可能なので、現場のポールなどに通して、開いたまま取り外しができ便利です。
フロントにはヘルメットが収納可能なポケットが付属。かさばる荷物をセットでまとめられます。
裏面にはキャリーバー通しがついているので、出張時や移動時にスーツケースの上にのせて移動を楽にできます。
裏面に右側から差し込めるの透明ポケットが付いていて、ネームなどを入れることができます。

用途フルハーネス安全帯用収納バッグ材質ナイロン質量(kg)1.01ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×450×380ポケットフロントポケット、ネームポケット内容量1個
注意
※風通しの良い直射日光の当たらない場所で保管してください。
※火気高温の場所には近づけないでください。
※洗濯機を使用したり、手洗いなどはしないでください。
※汚れはよく絞った布で拭き取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31222268FHB-01
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする