曜日別特売

T/Cストレッチシャツ

T/Cストレッチシャツ - CUC(中国産業)T/Cストレッチシャツ - CUC(中国産業)T/Cストレッチシャツ - CUC(中国産業)T/Cストレッチシャツ - CUC(中国産業)T/Cストレッチシャツ - CUC(中国産業)T/Cストレッチシャツ - CUC(中国産業)T/Cストレッチシャツ - CUC(中国産業)T/Cストレッチシャツ - CUC(中国産業)

伝統的な機能性を進化させつつ、シルエットにもこだわったT/Cストレッチシリーズ。
静電気対策が必要な現場でも着用できるように帯電防止JIS T8118に適合しています。
ストレッチ生地をベースに、ジャケット背面にはノーフォークを、肘膝にはタックやダーツを備えることで動きやすさを向上させています。
収納力についても定番のポケットの他に、ジャケットでは左胸スラッシュポケット、パンツでは右脇にファスナーポケットを備えています。
またジャケット、パンツ共に背面に反射パイピングを施し暗所での安全性も確保しています。

種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル65/綿35機能帯電防止・ストレッチ・反射パイピング・通気性・ユニセックス袖丈長袖内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31222277351011カーキS351011-08-S10142
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222286351011カーキM351011-08-M10544
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222295351011カーキL351011-08-L10946
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222304351011カーキLL351011-08-LL11348
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222320351011カーキ3L351011-08-3L11750
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222329351011カーキ4L351011-08-4L12553
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222338351011カーキ6L351011-08-6L13356
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222347351011カーキ8L351011-08-8L14360
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222356351011シルバーS351011-26-S10142
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222365351011シルバーM351011-26-M10544
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222374351011シルバーL351011-26-L10946
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222390351011シルバーLL351011-26-LL11348
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222399351011シルバー3L351011-26-3L11750
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222408351011シルバー4L351011-26-4L12553
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222417351011シルバー6L351011-26-6L13356
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222426351011シルバー8L351011-26-8L14360
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222435351011アースグリーンS351011-43-S10142
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222444351011アースグリーンM351011-43-M10544
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222460351011アースグリーンL351011-43-L10946
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222469351011アースグリーンLL351011-43-LL11348
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222478351011アースグリーン3L351011-43-3L11750
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222487351011アースグリーン4L351011-43-4L12553
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222496351011アースグリーン6L351011-43-6L13356
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222505351011アースグリーン8L351011-43-8L14360
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222514351011ダークネイビーS351011-182-S10142
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222530351011ダークネイビーM351011-182-M10544
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222539351011ダークネイビーL351011-182-L10946
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222548351011ダークネイビーLL351011-182-LL11348
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222557351011ダークネイビー3L351011-182-3L11750
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222566351011ダークネイビー4L351011-182-4L12553
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222575351011ダークネイビー6L351011-182-6L13356
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222584351011ダークネイビー8L351011-182-8L14360
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222600351011チャコールブラックS351011-183-S10142
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222609351011チャコールブラックM351011-183-M10544
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222618351011チャコールブラックL351011-183-L10946
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222627351011チャコールブラックLL351011-183-LL11348
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222636351011チャコールブラック3L351011-183-3L11750
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222645351011チャコールブラック4L351011-183-4L12553
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222654351011チャコールブラック6L351011-183-6L13356
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31222670351011チャコールブラック8L351011-183-8L14360
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする